400v 200v トランスのおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
71件の「400v 200v トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウントランス 400v 200v」、「ダウントランス 400V」、「400v トランス」などの商品も取り扱っております。
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ランキング1位
TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
1台
4,798税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

三相乾式複巻変圧器 今井電機ランキング2位
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980税込40,678
41日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ(552種類の商品があります)

電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ランキング3位
TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)仕様複巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
1台
47,980税込52,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機ランキング4位
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
1台
4,298税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ランキング5位
TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)絶縁種別F仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇100℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スター/デルタ基準電圧入力400V・出力220V
1台
35,980税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
1台
8,498税込9,348
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1台
2,098,000税込2,307,800
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

相原電機複巻トランス
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
1台
5,998税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
59,980税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1台
259,800税込285,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子
1台
48,980税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300番号(電圧)003絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/400/415/440/460/4802次電圧(V)200/220
1台
229,800税込252,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1台
5,598税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980税込16,478
57日以内出荷
バリエーション一覧へ(404種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用仕様屋内型トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A入力/出力100・200/100・115V電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
1台
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

相原電機複巻トランス
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
1台
5,998税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240。(0V端子共用)2次電圧(V)100-115。(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台
1台
4,198税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)